Šesťhranná matica s prírubou
EN 1661, oceľ 10, zinkové vločky, strieborná
MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M6
Obj. č. 45374036
EAN 4058794821819
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 
Norma ISO EN 1661 nahrádza normu DIN 6923 | Niektoré prvky sú podobné | Jemný závit bol odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila 15 mm na 16 mm.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M6  | 
Výška (h1)  | 6 mm  | 
Priemer príruby (dc)  | 14,2 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS10  | 
Normy  | EN 1661  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 480 h  | 
Verzia  | S prírubou  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Súčiniteľ trenia min./max.  | 0,09-0,14 µ  |