Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou

DIN 6923 oceľ 10, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 037999910

EAN 7321130233308

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou

Obj. č. 037999910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6923, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Zmena veľkosti kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

10 mm

Priemer príruby (dc)

21,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15

Normy

DIN 6923

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S prírubou

DIN

6923

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie