Šesťhranná matica s prírubou
DIN 6923 oceľ 10, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 037999912
EAN 7321130233315
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6923, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Zmena veľkosti kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 12 mm |
Priemer príruby (dc) | 26 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6923 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S prírubou |
DIN | 6923 |