Šesťhranná matica s prírubou
EN 1661, oceľ 10, zinkovo-niklová úprava, čierna
Obj. č. 45376036
EAN 4053478180107
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBHL čierne alebo ZNSHL strieborné) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO EN 1661 nahrádza normu DIN 6923 | Niektoré prvky sú podobné | Jemný závit bol odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila 15 mm na 16 mm.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 | 
| Výška (h1) | 6 mm | 
| Priemer príruby (dc) | 14,2 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 | 
| Normy | EN 1661 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 10 | 
| Povrch | Zinok, nikel, čierny | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h | 
| Verzia | S prírubou | 
| Súčiniteľ trenia min./max. | 0,09-0,14 µ |