Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN

MATICA 6HR MBN13023 DBL 10 M10

Obj. č. 026391 10

EAN 4047376212619

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN

Obj. č. 026391 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

MBN 13023, typ 2, oceľ 10, od M12 s jemným závitom. Strieborná povrchová úprava, lamelové zinkovanie v súlade s normou DBL 9440.40

Ochrana povrchu:


V súlade s normou DBL 9440.40 (lamelové zinkovanie s mazivom integrovaným v tesnení, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42



Odolnosť voči korózii:


  • ≤ M8 – približne 480 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – približne 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS


Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie v soľnej hmle) najskôr 24 hodín po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži.


Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.



Koeficient trenia:


μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)

Upozornenie

Matice s prírubou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Výsledný povrchový tlak generovaný pod maticou počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými maticami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu. Matice sa upevňujú pomocou upínacieho uzáveru, a preto sa nemôžu opätovne používať.



Výhoda: menej nastavovania vďaka menšiemu počtu spojovaných dielov v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M10 x 1,5

Priemer príruby (dc)

21,8 mm

Výška (h1)

11,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

MBN 13023

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Verzia

S prírubou

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Súčiniteľ trenia min./max.

0,09-0,14 µ

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie