Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN
MBN 13023, oceľ 10, zinkové vločky, strieborná
MATICA 6HR MBN13023 DBL 10 M8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana povrchu:
V súlade s normou DBL 9440.40 (lamelové zinkovanie s mazivom integrovaným v tesnení, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42
Odolnosť voči korózii:
- ≤ M8 – približne 480 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
 - ≥ M10 – približne 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
 
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie v soľnej hmle) najskôr 24 hodín po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži.
Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Koeficient trenia:
μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)
Matice s prírubou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Výsledný povrchový tlak generovaný pod maticou počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými maticami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu. Matice sa upevňujú pomocou upínacieho uzáveru, a preto sa nemôžu opätovne používať.
Výhoda: menej nastavovania vďaka menšiemu počtu spojovaných dielov v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | M8 x 1,25  | 
Priemer príruby (dc)  | 17,9 mm  | 
Výška (h1)  | 9,4 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS13  | 
Normy  | MBN 13023  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 480 h  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Jednodielna upínacia matica kov  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Súčiniteľ trenia min./max.  | 0,09-0,14 µ  |