Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN
MBN 13023, oceľ 8, lamelové zinkovanie, strieborná
MATICA 6HR MBN13023 DBL 8 M6
Obj. č. 026491 6
EAN 4045989948543
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana povrchu:
V súlade s normou DBL 9440.40 (lamelové zinkovanie s mazivom integrovaným v tesnení, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42
Odolnosť voči korózii:
- ≤ M8 – približne 480 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – približne 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Koeficient trenia:
μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)
Matice s prírubou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Výsledný povrchový tlak generovaný pod maticou počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými maticami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu. Matice sa upevňujú pomocou svorkového uzáveru, a preto sa nemôžu opätovne používať.
Výhoda: Redukované nastavenie vďaka menšiemu počtu spojovaných častí v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M6 x 1 |
Priemer príruby (dc) | 14,2 mm |
Výška (h1) | 7,3 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | MBN 13023 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Súčiniteľ trenia min./max. | 0,09-0,14 µ |