Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pomedená (C2)

DIN 980 V oceľ 8, pomedená
MATICA-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS13-(C2)-M8

Obj. č. 036910008

EAN 4038898521020

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pomedená (C2)

Obj. č. 036910008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 980

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pomedené

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím