Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 980 V, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR STOP DIN980 V 8 VK17 A2K M10

Obj. č. 036910

EAN 4011231349109

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 036910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

    Pri vytvorení skrutkového spoja medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky utiahne kvôli zužujúcemu sa stúpaniu závitu a priemeru závitu matice

  • Maticu možno používať pri teplotách: -70 °C až +300 °C
Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 980

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závitu

Metrický závit