Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, podobná nehrdzavejúcej oceli A2, bez povrchovej úpravy

DIN 980 V, podobná nehr. oceli A2

Obj. č. 0380710

EAN 4057708654765

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, podobná nehrdzavejúcej oceli A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0380710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 980 podobné

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závitu

Metrický závit