Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN)

Podobné norme DIN 980 V, nehrdz. oceľ A2, pocínov.
MATICA 6HR POISTNA DIN980 A2 SN SW8 M5

Obj. č. 03805

EAN 4024835919180

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN)

Obj. č. 03805

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

DIN 980 podobné

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pocínované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím