Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
ISO 7042 oceľ 8 pozin., hrubá vrstva pasiv.
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(VZD)-M12
Obj. č. 03690912
EAN 4061338107508
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma ISO 7042 nahrádza normy DIN 980, DIN 6925 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 | 
| Výška (m1) | 13,30 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 | 
| Normy | ISO 7042 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8 | 
| Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia | 
| Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |