Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 7042, oceľ 8, zinok-nikel, čierna
MA 6HR STOP ISO7042 8 VK13 ZNBHL M8

Obj. č. 4533602408

EAN 4053479806310

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 4533602408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBHL čierne alebo ZNSHL strieborné) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne

Upozornenie

Norma ISO 7042 nahrádza normy DIN 980, DIN 6925 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy pevnosti 5, 8, 10, 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 7042

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit