Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

ISO 7042, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR STOP ISO7042 10 VK13 A2K M8

Obj. č. 03690508

EAN 4053479792880

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

Obj. č. 03690508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7042, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 7042 nahrádza normy DIN 980, DIN 6925 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy pevnosti 5, 8, 10, 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 7042

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závitu

Metrický závit