Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)
ISO 7042, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR STOP ISO7042 10 VK24 A2K M16
Obj. č. 03690516
EAN 4053479792958
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7042 nahrádza normy DIN 980, DIN 6925 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 16,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |