Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)
DIN 980, oceľ 10, pozinkovaná, žltá
MATICA-HEX-SLOK-DIN980-V-10-WS8-(A2C)-M5
Obj. č. 0369005
EAN 4049557784748
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 5,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | DIN 980 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |