Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

DIN 6925, oceľ 10, medená povrchová úprava

Obj. č. 036971520

EAN 4038898908760

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

Obj. č. 036971520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ DIN 6925, 10, pomedená (C2)
Upozornenie

Norma DIN 6925 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

20,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 6925

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pomedené

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím