Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)
ISO 7042, nehr. oceľ A2, bez povrch. úpravy 70
Obj. č. 0369068
EAN 4046777158946
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana pred stratou stlačením tela matice
Norma ISO 7042 nahrádza normy DIN 980, DIN 6925 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |