Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)
DIN 6925, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 036978110
EAN 4052703967667
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6925 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M10  | 
Výška (m1)  | 10 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS16  | 
Normy  | DIN 6925  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Jednodielna upínacia matica kov  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |