Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)
DIN 980 V, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0369110
EAN 4024835666060
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 | 
| Výška (m1) | 10 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 | 
| Normy | DIN 980 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |