Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, A2-70 nehrdzavejúca oceľ, povrchovej úpravy, s hnedým krúžkom

ISO 7040, nehr. oc. A2 70, bez po. úp., hn. prst.
MAT ISO7040 A2/70 BN205107/3 BR.RG M20

Obj. č. 453490120

EAN 4046777097177

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, A2-70 nehrdzavejúca oceľ, povrchovej úpravy, s hnedým krúžkom

Obj. č. 453490120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Zmenila sa výška matice | Veľkosť kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.