Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom
ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná s hnedým krúžkom
MAT ISO7040 10 A2K BN205107/3 BR.RG M10
Obj. č. 5162040110
EAN 4046777172584
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 11,9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |