Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom

ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná s hnedým krúžkom
MAT ISO7040 10 A2K BN205107/3 BR.RG M12

Obj. č. 5162040112

EAN 4046777172614

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom

Obj. č. 5162040112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

14,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 7040

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie