Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 7040, oceľ 10 vločkový zinok, strieborná
MAT 6HR STOP ISO7040 10 ZFSHL M10
Obj. č. 453440310
EAN 4056807154800
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M10  | 
Výška (h1)  | 11,9 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS16  | 
Normy  | ISO 7040  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 720 h  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Upínací diel polyamidového krúžku  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím  |