Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

ISO 7040, oceľ 8, zinkové vločky, strieborná
MAT 6HR STOP ISO7040 8 ZFSHL M6

Obj. č. 45344026
EAN 4056807154787

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 45344026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (D)

    M6

    Výška (h1)

    8 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS10

    Normy

    ISO 7040

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    480 h

    Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

    Upínací diel polyamidového krúžku

    Funkcia zálohovania

    Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie