Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 7040 oceľ 10 pozin., hrubá vrstva pasiv.
Obj. č. 5162041230
EAN 4059608992367
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou hrubovrstvovou pasiváciou bez chrómu (VI) (VZD) ponúkajú udržateľnú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI). Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Stručný prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerná distribúcia vrstvy
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky čiastočne zameniteľné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Zmenila sa výška matice | Veľkosť kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8 a 10.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 32,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |