Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 7040, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy 70
Obj. č. 5162000404
EAN 4061337095943
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (h1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |