Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 6924, oceľ 10, pozinkovaná, žltá
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6924 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závit s nominálnym priemerom > M36 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli doplnené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila pre 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda pevnosti 12 bola odstránená | ISO 7040 platná pre triedy pevnosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 14,9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6924 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |