Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

ISO 7040, oceľ 8, zinok-nikel, strieborná (ZFSHR)

Obj. č. 4181000103
EAN 4059608514620

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 4181000103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7040, oceľ 10, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ - 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami, tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Výška (h1)

4.5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Normy

ISO 7040

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie