Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 7040, oceľ 8, zinkové vločky, strieborná
Obj. č. 453440210
EAN 4056807154701
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 11,90 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |