Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
Pozinkovaná oceľ 10, ISO 10512, jemný závit
MATICA STOP ISO10512 10 VK13 A2K M8X1
Obj. č. 5119608
EAN 4053479756165
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10512 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 boli odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 bola odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Normy  | ISO 10512  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Upínací diel polyamidového krúžku  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | M8 x 1  | 
Výška (h1)  | 9,5 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS13  | 
Priemer dosadacej plochy  | 11,63 mm  |