Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Pozinkovaná oceľ 10, ISO 10512, jemný závit
MATICA STOP ISO10512 10 VK36 A2K M24X2

Obj. č. 5119624

EAN 4053479756271

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Obj. č. 5119624

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10512, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 10512 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 boli odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 bola odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 10512

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M24 x 2

Výška (h1)

27,1 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Priemer dosadacej plochy

33,25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie