Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Pozinkovaná oceľ 8, ISO 10512, jemný závit
MATICA STOP ISO10512 8 VK13 A2K M8X1

Obj. č. 5119508

EAN 4053479756035

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Obj. č. 5119508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10512, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 10512 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 boli odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 bola odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 10512

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M8 x 1

Výška (h1)

9,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Priemer dosadacej plochy

11,63 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie