Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
Pozinkovaná oceľ 8, ISO 10512, jemný závit
MATICA STOP ISO10512 8 VK24 A2K M16X1,5
Obj. č. 5119516
EAN 4053479756103
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10512 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 boli odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 bola odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 10512 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M16 x 1,5 |
Výška (h1) | 19,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Priemer dosadacej plochy | 22,49 mm |