Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

DIN 6924, oceľ 10, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 0371913123

EAN 4024835602129

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Obj. č. 0371913123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6924, oceľ 10, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 6924 bola zrušená a nahradená normou ISO 10512. Niektoré prvky sú podobné (závity M18x1,5, M22x1,5, M27x2 a M33x2 a závit s nominálnym priemerom > M36 boli odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit bol zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Výška (m1)

14,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

DIN 6924

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie