Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 982 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli dodatočne zahrnuté | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila pre 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 | 
| Výška (h1) | 6 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 | 
| Normy | DIN 982 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |