Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)

DIN 982, oceľ 10, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 037171324

EAN 4038898852315

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 037171324

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 982, oceľ 10, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C/A3C)
Upozornenie

Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli dodatočne zahrnuté | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila pre 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (h1)

28 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 982

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie