Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 982, oceľ 10, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 037171330
EAN 4045727221716
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli dodatočne zahrnuté | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila pre 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 30,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |