Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)
EN 1664, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1664 10 VK16 A2K M10
Obj. č. 452710310
EAN 4046777608335
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 1664, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO EN 1664 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1667 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 11,40 mm |
Priemer príruby (dc) | 21,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | EN 1664 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |