Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)

EN 1664, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1664 8 VK13 A2K M8

Obj. č. 45271028

EAN 4046777888287

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)

Obj. č. 45271028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1664, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1664 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1667 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

9,4 mm

Priemer príruby (dc)

17,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

EN 1664

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované