Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)
EN 1664, oceľ 8, lamelové pozink., strieborná
Obj. č. 452740210
EAN 4055374210018
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFSHL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
- * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO EN 1664 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1667 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 11,4 mm |
Priemer príruby (dc) | 21,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | EN 1664 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
