Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)

EN 1664, oceľ 10, lamelové pozink., strieborná

Obj. č. 452740310

EAN 4056808412527

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová)

Obj. č. 452740310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1664, oceľ 10, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Lamelové pozinkovanie je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť voči korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO EN 1664 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1667 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre rozmer M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (D)

    M10

    Výška (h1)

    11,4 mm

    Priemer príruby (dc)

    21,8 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS16

    Normy

    EN 1664

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    10

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

    Jednodielna upínacia matica kov

    Funkcia zálohovania

    Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie