Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit
EN 1667, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1667 10 VK13 A2K M8X1
Obj. č. 5119908
EAN 4053479800424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN1667, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO EN 1667 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Do normy DIN EN 1664 boli zahrnuté matice so štandardným závitom | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M8 x 1 |
Výška | 9,4 mm |
Priemer príruby | 17,9 mm |
Vonkajšie upínanie | WS13 |
Normy | EN 1667 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S prírubou |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |