Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit

EN 1667, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1667 8 VK16 A2K M10X1,25

Obj. č. 5119010125

EAN 4056807691251

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit

Obj. č. 5119010125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN1667, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1667 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Do normy DIN EN 1664 boli zahrnuté matice so štandardným závitom | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M10 x 1,25

Výška

11,4 mm

Priemer príruby

21,8 mm

Vonkajšie upínanie

WS16

Normy

EN 1667

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Verzia

S prírubou

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím