Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit
EN 1667, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1667 8 VK18 A2K M12X1,25
Obj. č. 5119012125
EAN 4058794461190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN1667, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO EN 1667 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Do normy DIN EN 1664 boli zahrnuté matice so štandardným závitom | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M12 x 1,25 |
Výška | 13,8 mm |
Priemer príruby | 26 mm |
Vonkajšie upínanie | WS18 |
Normy | EN 1667 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S prírubou |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |