Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
EN 1666, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1666 10 VK30 A2K M20X1,5
Obj. č. 5119820
EAN 4053479800301
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO EN 1666 nahrádza normu DIN 6926 | Niektoré prvky sú podobné | Do normy DIN EN 1663 boli zahrnuté matice s jemným závitom | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm | Bola odstránená trieda pevnosti 12 | Bola pridaná trieda pevnosti 6.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M20 x 1,5 |
Výška | 24,8 mm |
Priemer príruby | 42,8 mm |
Vonkajšie upínanie | WS30 |
Normy | EN 1666 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S prírubou |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |