Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)
EN 1663, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1663 10 VK24 A2K M16
Obj. č. 452610316
EAN 4046777655155
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 1663, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO EN 1663 nahrádza normu DIN 6926 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm | Bola pridaná trieda pevnosti 12.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 20,3 mm |
Priemer príruby (dc) | 34,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | EN 1663 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |