Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)

EN 1663, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1663 10 VK8 A2K M5

Obj. č. 45261035

EAN 4046777655056

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)

Obj. č. 45261035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1663, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1663 nahrádza normu DIN 6926 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm | Bola pridaná trieda pevnosti 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (h1)

7,1 mm

Priemer príruby (dc)

11,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

EN 1663

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované