Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)

EN 1663, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR EN1663 8 VK24 A2K M16

Obj. č. 452610216

EAN 4046777888119

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)

Obj. č. 452610216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1663, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO EN 1663 nahrádza normu DIN 6926 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm | Bola pridaná trieda pevnosti 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

20,3 mm

Priemer príruby (dc)

34,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

EN 1663

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované