Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)
DIN 6926 oceľ 8, pozinkovaná oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6926 bola zrušená a nahradená normou EN 1663. Niektoré prvky sú podobné (Matice s jemným závitom zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Zmenená výška matice | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm | Odstránená trieda pevnosti 12), (Matice so štandardným závitom zahrnuté do normy DIN EN 1663 | Zmenená výška matice | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm | Trieda pevnosti 12 odstránená | Pridaná trieda pevnosti 6).
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Priemer príruby (dc) | 21,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15 |
Normy | DIN 6926 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |